- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ルース ケースのおすすめ人気ランキング
ルース ケースのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新5,017件の「ルース ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジュエリー」、「フィルムパックケース」、「サンプルケース」などの商品も取り扱っております。
マットがリバーシブル仕様で白と黒に変更可能です。
付属のピンを使用すると斜めに角度をつけることができ展示会にもぴったりです。
付属品台紙、スタンドピン材質アクリル/ベルベット調寸法(mm)40×55×15
1セット(20個)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
ナリカ条こん色付標本
条こん板にこすりつけることにより、条こん色を示す鉱物を集めた標本です。
用途0仕様木箱入り(402×206×60)セット内容石墨/自然銅/輝安鉱/方鉛鉱/辰砂/閃亜鉛鉱/磁硫鉄鉱/斑銅鉱/黄銅鉱/黄鉄鉱/赤鉄鉱/磁鉄鉱/褐鉄鉱/クリプトレメン鉱/ボーキサイト種別TS-15R
1個
¥22,000税込¥24,200
8日以内出荷
透明度が高く、内容が一目瞭然。大きさのバリエーションが豊富ですから、試料・標本・部品などの保管に最適です。
色透明
エクシールゲルベース2インチ フラットタイプ
搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状は平らなミラー調です。材料にシリコーンを使用していません。ケースとトレイのセットです。トレイやケースは積み重ねが可能です。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
材質発泡スチロール
ボクセルボクセルソフト
簡易パックタイプのボクセル登場。
強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。
精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。
先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。
フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。
フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。
容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質(本体)PET、(フィルム)PU厚さ(mm)(本体)0.5、(フィルム)0.05
電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。
素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。
仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
色クリア高さ(mm)40仕切りあり材質(フタ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)35
1個
¥31,000税込¥34,100
13日以内出荷
種別100枚用寸法(mm)255×145×40松吉医科器械コード23-7871-03
1式(100枚)
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
材質伸縮膜/PU(ポリウレタン)材質(本体)PS(ポリスチレン)
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール色透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
指輪の保管、持ち運びに便利な高級感のあるストックケースです。
保存したい個数によりサイズを選定ください。








![サンプルケース マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33480632-100204-02.jpg)